Startseite

NVENT ERICO - ERI548540 ISOLATORE ISO TP 45M8 - 548540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 45 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893044812

Artikelnummer

ERI548540

Herstellernummer

548540

Hersteller

ERI

Länge:

45 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

47 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.