NVENT ERICO - ERI548520 ISOLATORE ISO TP 40M10 - 548520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 53 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893044799
Artikelnummer
ERI548520
Herstellernummer
548520
Hersteller
ERI
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
53 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



