NVENT ERICO - ERI548510 ISOLATORE ISO TP 40M8 - 548510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 53 mm
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8711893044782
Artikelnummer
ERI548510
Herstellernummer
548510
Hersteller
ERI
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
53 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



