NVENT ERICO - ERI548490 ISOLATORE ISO TP 35M10 - 548490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 46 mm
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8711893044768
Artikelnummer
ERI548490
Herstellernummer
548490
Hersteller
ERI
Länge:
35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
46 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



