NVENT ERICO - ERI548450 ISOLATORE ISO TP 30M8 - 548450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 34 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893044737
Artikelnummer
ERI548450
Herstellernummer
548450
Hersteller
ERI
Länge:
30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
34 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



