Startseite

NVENT ERICO - ERI548440 ISOLATORE ISO TP 30M6 - 548440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893044720

Artikelnummer

ERI548440

Herstellernummer

548440

Hersteller

ERI

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

34 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.