NVENT ERICO - ERI548400 ISOLATORE ISO TP 15M4 - 548400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Außendurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893044676
Artikelnummer
ERI548400
Herstellernummer
548400
Hersteller
ERI
Länge:
15 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Außendurchmesser:
16 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



