Startseite

NVENT ERICO - ERI545650 BANCO LAVORO IDR. BARRE RAME FLEXIBAR 22 - 545650

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI545650 BANCO LAVORO IDR. BARRE RAME FLEXIBAR 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775456508

Artikelnummer

ERI545650

Herstellernummer

545650

Hersteller

ERI

Banco di lavoro mobile per il taglio, la curvatura e la punzonatura delle barre in rame o di nVent ERIFLEX Flexibar. Include punzone idraulico, cesoia idraulica per barre, piegatrice idraulica con controllo dell’angolatura programmabile, pompa idraulica con controllo a pedale, manometro calibrato ed arresto, con due arresti espulsione. L’ampia superficie di lavoro in acciaio inossidabile con estensioni pieghevoli è in grado di supportare barre in rame di grandi dimensioni oppure nVent ERIFLEX Flexibar. Armadio integrato con sportello chiudibile e quattro cassetti per riporre accessori. La valvola direzionale a quattro direzioni rende possibile cambiare rapidamente gli utensili senza doverli disconnettere e riconnettere. Include un tubo idraulico aggiuntivo ed un cavo di alimentazione da 6 m (19,69'), per collegare un utensile idraulico aggiuntivo. Contenitori per i rottami posti al di sotto della superficie di lavoro. Le rotaie del carrello elevatore a forca, le ruote direzionali blocc