NVENT ERICO - ERI542030 ISOLATORE ISO TP 30 MM8X17/FM8X8 - 542030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 26 mm
Packung
25 ST
EAN
3479775420301
Artikelnummer
ERI542030
Herstellernummer
542030
Hersteller
ERI
Länge:
30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
26 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.