Startseite

NVENT ERICO - ERI404538 CLIP PER IRRIGIDIMENTO BARRA FILETTATA M - 404538

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI404538 CLIP PER IRRIGIDIMENTO BARRA FILETTATA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856944119

Artikelnummer

ERI404538

Herstellernummer

404538

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Fissa il profilo strut alla barra filettata irrigidendolo. Si installa a pressione con una sola mano. Nessun attrezzo e nessun serraggio richiesto.