NVENT ERICO - ERI404478 BRANCH LINE RESTRAINT P ATT,1 1/4 P,32 D - 404478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Rohr
Befestigungsart - Klemme
Größe - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8711893126228
Artikelnummer
ERI404478
Herstellernummer
404478
Hersteller
ERI
Montageart:
Rohr
Befestigungsart:
Klemme
Größe:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Accetta barre filettate M10 o M12. Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata. Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte. Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo. Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio. La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione.


