NVENT ERICO - ERI404390 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,3 P,80 DN - 404390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Rohr
Befestigungsart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8711893128185
Artikelnummer
ERI404390
Herstellernummer
404390
Hersteller
ERI
Montageart:
Rohr
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1"a 2"e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.


