NVENT ERICO - ERI404371 MULTI ATT,14MM H 1,14MM H 2 - 404371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - sonstige
Lochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8711893127959
Artikelnummer
ERI404371
Herstellernummer
404371
Hersteller
ERI
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
sonstige
Lochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zulässige Nutzlast:
16638 N
Distribuisce il carico su due tasselli. Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno. Ideale per installazioni a soffitto. Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforziantisismici. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.








