Startseite

NVENT ERICO - ERI404354 BAR JOIST ATT,EG,6.4?12.7MM FL - 404354

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI404354 BAR JOIST ATT,EG,6.4?12.7MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geeignet für Flanschstärke - 6.4...12.7 mm

  • Größe - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893127027

Artikelnummer

ERI404354

Herstellernummer

404354

Hersteller

ERI

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Mutter

Geeignet für Flanschstärke:

6.4...12.7 mm

Größe:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Può essere installato su travi reticolari o ad I. La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Non è necessario assemblaggio. Nessun pezzo sciolto. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.