Startseite

NVENT ERICO - ERI403600 MACROFIX NI EZ,14?18MMOD,3/8,10 DN,M8,M1 - 403600

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI403600 MACROFIX NI EZ,14?18MMOD,3/8,10 DN,M8,M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 14...18 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Einlage - ohne

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

0078285682019

Artikelnummer

ERI403600

Herstellernummer

403600

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

14...18 mm

Werkstoff:

Stahl

Einlage:

ohne

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Nenndurchmesser:

3/8 Zoll (10)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verschlussvorrichtung:

einfacher Klick

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

800 N

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

20 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Contiene un meccanismo di chiusura facile.