Startseite

NVENT ERICO - ERI402690 BSZ-M CONCRETE SCREW,M8-10 ROD - 402690

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI402690 BSZ-M CONCRETE SCREW,M8-10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856966036

Artikelnummer

ERI402690

Herstellernummer

402690

Hersteller

ERI

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Resistente al fuoco R30-R120. Approvato ETA per fissaggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Utilizzare nel calcestruzzo con barre filettate.