Startseite

NVENT ERICO - ERI402241 BRANCH LINE REST STR ATT THRH,M10,M12 RO - 402241

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI402241 BRANCH LINE REST STR ATT THRH,M10,M12 RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Rohr

  • Befestigungsart - Mutter

  • Größe - #12

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893125207

Artikelnummer

ERI402241

Herstellernummer

402241

Hersteller

ERI

Montageart:

Rohr

Befestigungsart:

Mutter

Größe:

#12

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12. Si collega a tasselli per calcestruzzo o a connessioni strutturali con filettatura femmina. Puo' essere fissato su strutture in metallo.