Startseite

NVENT ERICO - ERI402240 BRANCH LINE REST STR ATT WO/CON,M10,M12 - 402240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893126860

Artikelnummer

ERI402240

Herstellernummer

402240

Hersteller

ERI

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12. Si fissa su legno o cemento quando non sono necessarie approvazioni per cemento fessurato.