Startseite

NVENT ERICO - ERI402209 MULTI-SIZE MAN SWAGINGTOOL,12,18,36BRACE - 402209

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI402209 MULTI-SIZE MAN SWAGINGTOOL,12,18,36BRACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Rundpressung

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 711 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893101393

Artikelnummer

ERI402209

Herstellernummer

402209

Hersteller

ERI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Rundpressung

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

711 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimpatrice manuale multicavo, #12, #18, #36 grappa