Startseite

NVENT ERICO - ERI402199 OCCHIELLO UNIVERSALE,ACC,12,18,36,14MM - 402199

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI402199 OCCHIELLO UNIVERSALE,ACC,12,18,36,14MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Größe - #12

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893101249

Artikelnummer

ERI402199

Herstellernummer

402199

Hersteller

ERI

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubloch

Größe:

#12

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Collega il cavo di rinforzo alla struttura.