Startseite

NVENT ERICO - ERI402190 BOBINA CAVO DI RINFORZO,12,ROSSO - 402190

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI402190 BOBINA CAVO DI RINFORZO,12,ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 2.4 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ummantelungswerkstoff - sonstige

  • Tragfähigkeit - 2668 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893099973

Artikelnummer

ERI402190

Herstellernummer

402190

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser der Einzeldrähte:

2.4 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ummantelungswerkstoff:

sonstige

Tragfähigkeit:

2668 N

Farbe:

sonstige

Tagliare alla lunghezza necessaria. Cavo di rinforzo pretensionato.