Startseite

NVENT ERICO - ERI401146 EM ROUND ROD CONN,S304,M10 ROD - 401146

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI401146 EM ROUND ROD CONN,S304,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - sonstige

  • Gewindeanschluss 1 - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

4034437414563

Artikelnummer

ERI401146

Herstellernummer

401146

Hersteller

ERI

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Durchgehendes Gewinde:

ja

Form:

rund

Höhe:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

EM Connettore barra rotonda, S304, M10 Barra