NVENT ERICO - ERI400430 SBP-C PERFSTR STR ED,PLASCOAT,19X10X3M,6 - 400430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Breite - 19 mm
Perforation - rund
Perforationsdurchmesser - 6.5 mm
Packung
12 ST
EAN
4034437237018
Artikelnummer
ERI400430
Herstellernummer
400430
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
19 mm
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Perforationsbreite:
6.5 mm
Richtung der Lochung:
quer
Perforationslänge:
6.5 mm


