NVENT ERICO - ERI400410 TASSELLO A ESPANSIONE,ACCIAIO,M10,90 MM - 400410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Werkstoff des Ankers - Stahl
Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll
Packung
100 ST
EAN
4034437474031
Artikelnummer
ERI400410
Herstellernummer
400410
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti. Per calcestruzzo fessurato e non fessurato.


