Startseite

NVENT ERICO - ERI400332 THR ROD,ST,EG,M16 ROD,1 M - 400332

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400332 THR ROD,ST,EG,M16 ROD,1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893028270

Artikelnummer

ERI400332

Herstellernummer

400332

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

16

Länge:

1000 mm

Schichtdicke Oberflächenschutz:

5 µm

Linksgewinde:

nein

Tagliare alla lunghezza necessaria.