Startseite

NVENT ERICO - ERI400205 HDPXDIN 3567,ST,HD,48.3MM,1 1/2,40DN - 400205

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400205 HDPXDIN 3567,ST,HD,48.3MM,1 1/2,40DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Vorsatzbügel - Stahl

  • Nenndurchmesser - 1 1/2 Zoll (40)

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Form - Kappenbügel

  • Satz halbe Aufsatzbügel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4034437231443

Artikelnummer

ERI400205

Herstellernummer

400205

Hersteller

ERI

Material Vorsatzbügel:

Stahl

Nenndurchmesser:

1 1/2 Zoll (40)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Form:

Kappenbügel

Satz halbe Aufsatzbügel:

ja

Rohraußendurchmesser:

0...48.3 mm

Lange Lippen:

ohne

Bleieinlage:

nein

Per requisiti statici elevati nell’edilizia industriale. Adatto per applicazioni a punto fisso. Può essere saldato sulla trave a T per formare un elemento scorrevole.