Startseite

NVENT ERICO - ERI400155 HDPXDIN 3567,ST,PL,42.4MM,1 1/4,32DN - 400155

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400155 HDPXDIN 3567,ST,PL,42.4MM,1 1/4,32DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Vorsatzbügel - Stahl

  • Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Form - Kappenbügel

  • Satz halbe Aufsatzbügel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4034437231085

Artikelnummer

ERI400155

Herstellernummer

400155

Hersteller

ERI

Material Vorsatzbügel:

Stahl

Nenndurchmesser:

1 1/4 Zoll (32)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Form:

Kappenbügel

Satz halbe Aufsatzbügel:

ja

Rohraußendurchmesser:

0...42.4 mm

Lange Lippen:

ohne

Bleieinlage:

nein

Per requisiti statici elevati nell’edilizia industriale. Adatto per applicazioni a punto fisso. Può essere saldato sulla trave a T per formare un elemento scorrevole.