Startseite

NVENT ERICO - ERI400058 SUPERFIX 243 M8,26?28MM OD,3/4 P,20 DN - 400058

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400058 SUPERFIX 243 M8,26?28MM OD,3/4 P,20 DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 26...28 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Einlage - Gummi

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8

  • Anschlussvorrichtung - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

4034437243040

Artikelnummer

ERI400058

Herstellernummer

400058

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

26...28 mm

Werkstoff:

Stahl

Einlage:

Gummi

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Anschlussvorrichtung:

ohne

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

1000 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

20 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

Comprende un meccanismo di chiusura facile. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.