Startseite

NVENT ERICO - ERI390007 SN SERIES NUT,M10 ROD - 390007

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI390007 SN SERIES NUT,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Höhe - 19 mm

  • Schlüsselweite - 17 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893058895

Artikelnummer

ERI390007

Herstellernummer

390007

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Höhe:

19 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

Consente il montaggio del dado sulla barra filettata in qualsiasi punto. Riduce la necessità di filettare rispetto ai dadi e alle rondelle standard. Ideale per progetti di ristrutturazione, come le installazioni a trapezio, in cui non è consentito lo smontaggio del sistema di supporto. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Riduce i tempi di installazione fino al 50%.