NVENT ERICO - ERI390006 SN SERIES NUT,M8 ROD - 390006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Höhe - 19 mm
Schlüsselweite - 22 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893058888
Artikelnummer
ERI390006
Herstellernummer
390006
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
19 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Halogenfrei:
ja
Consente il montaggio del dado sulla barra filettata in qualsiasi punto. Riduce la necessità di filettare rispetto ai dadi e alle rondelle standard. Ideale per progetti di ristrutturazione, come le installazioni a trapezio, in cui non è consentito lo smontaggio del sistema di supporto. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Riduce i tempi di installazione fino al 50%.




