Startseite

NVENT ERICO - ERI390003 ROD LOCK CHANNEL NUT,M8 ROD - 390003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893058857

Artikelnummer

ERI390003

Herstellernummer

390003

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard. Può essere per prefabbricare supporti che possono essere rapidamente fissati su barre filettate precedentemente installate. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.