NVENT ERICO - ERI390001 ROD LOCK BEAM CLAMP,M8 ROD,3?10MM FL - 390001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - schrauben
Geeignet für Flanschstärke - 9.5...11.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
25 ST
EAN
8711893058833
Artikelnummer
ERI390001
Herstellernummer
390001
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Flanschstärke:
9.5...11.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
1100 N



