Startseite

NVENT ERICO - ERI389520 300M UN.BEAMCL,13 MM HOLE,PLAIN,26 MM MA - 389520

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI389520 300M UN.BEAMCL,13 MM HOLE,PLAIN,26 MM MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...29 mm

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

Packung

  • 80 ST

EAN

8711893003734

Artikelnummer

ERI389520

Herstellernummer

389520

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Flanschstärke:

0...29 mm

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Bohrungsdurchmesser:

13 mm

300M Morsetto universale, Passante, 13 mm Foro, 26 mm Max Flangia