Startseite

NVENT ERICO - ERI389510 300M UN.BEAMCL,11 MM HOLE,PLAIN,20 MM MA - 389510

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI389510 300M UN.BEAMCL,11 MM HOLE,PLAIN,20 MM MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...20 mm

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893003710

Artikelnummer

ERI389510

Herstellernummer

389510

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Flanschstärke:

0...20 mm

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Bohrungsdurchmesser:

11 mm

300M Morsetto universale, Passante, 11 mm Foro, 20 mm Max Flangia