NVENT ERICO - ERI389505 300M UN.BEAMCL,17 MM HOLE,PLAIN,28 MM MA - 389505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 17
Geeignet für Flanschstärke - 0...28 mm
Packung
50 ST
EAN
8711893038293
Artikelnummer
ERI389505
Herstellernummer
389505
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
17
Geeignet für Flanschstärke:
0...28 mm
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Bohrungsdurchmesser:
17 mm
Zulässige Nutzlast:
5500 N


