Startseite

NVENT ERICO - ERI389500 300M UN.BEAMCL,9 MM HOLE,PLAIN,18 MM MAX - 389500

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI389500 300M UN.BEAMCL,9 MM HOLE,PLAIN,18 MM MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893003727

Artikelnummer

ERI389500

Herstellernummer

389500

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Flanschstärke:

0...18 mm

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Bohrungsdurchmesser:

9 mm

300M Morsetto universale, Passante, 9 mm Foro, 18 mm Max Flangia