Startseite

NVENT ERICO - ERI388080 STRUT BEAM CLIP,ST,HD,16MM MAX FL,13MM H - 388080

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI388080 STRUT BEAM CLIP,ST,HD,16MM MAX FL,13MM H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Zulässige Nutzlast - 2040 N

  • Klemmbereich - 0...16 mm

  • U-förmiger Klemmbolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893004908

Artikelnummer

ERI388080

Herstellernummer

388080

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zulässige Nutzlast:

2040 N

Klemmbereich:

0...16 mm

U-förmiger Klemmbolzen:

nein

Geeignet für Strutschiene:

ja

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Clip per il fissaggio del lato aperto del profilo strut a una trave. Idoneo per tutti i profili strut. Richiede un’installazione a coppie. Fissaggio strutturale alle travi per il supporto di nVent CADDY Eristrut.