Startseite

NVENT ERICO - ERI387976 ANGLE BRACK,ST,PG,11MM H 1,11MM H 2 - 387976

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387976 ANGLE BRACK,ST,PG,11MM H 1,11MM H 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Befestigungsart - schrauben

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893041385

Artikelnummer

ERI387976

Herstellernummer

387976

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Permette di sospendere catenelle o barre filettate dal muro o dalla struttura.