Startseite

NVENT ERICO - ERI387830 INTERNAL CHAN.CONNEC,M12 HOLE,203MMX35X1 - 387830

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387830 INTERNAL CHAN.CONNEC,M12 HOLE,203MMX35X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893007572

Artikelnummer

ERI387830

Herstellernummer

387830

Hersteller

ERI

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Staffa di giunzione per profilati interna, M12 Foro, 203 mm x 35 mm x 10 mm