Startseite

NVENT ERICO - ERI387810 FOUR H EXTERNAL COUPLER,HD,C STRUT - 387810

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387810 FOUR H EXTERNAL COUPLER,HD,C STRUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Schienenbreite - 0...41 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja

  • In der Schiene - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893007558

Artikelnummer

ERI387810

Herstellernummer

387810

Hersteller

ERI

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Schienenbreite:

0...41 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Profilschienen (Strut):

ja

In der Schiene:

nein

Über der Schiene:

ja

Staffa di giunzione esterna a quattro fori, HD, C Strut