NVENT ERICO - ERI387710 STRUT BEAM CLAMP U-BOLT,S316,A,C,CC STR - 387710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Schienenbreite - 0...41 mm
Zulässige Nutzlast - 5000 N
Höhe Schiene - 0...41 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893877106
Artikelnummer
ERI387710
Herstellernummer
387710
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schienenbreite:
0...41 mm
Zulässige Nutzlast:
5000 N
Höhe Schiene:
0...41 mm
Klemmbereich:
0...45 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
U-förmiger Klemmbolzen:
ja
Geeignet für Strutschiene:
ja
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10


