Startseite

NVENT ERICO - ERI386830 300M UN.BEAMCL,M12 HOLE,THREADED,26 MM M - 386830

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI386830 300M UN.BEAMCL,M12 HOLE,THREADED,26 MM M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...26 mm

Packung

  • 80 ST

EAN

8711893868340

Artikelnummer

ERI386830

Herstellernummer

386830

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Geeignet für Flanschstärke:

0...26 mm

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Zulässige Nutzlast:

3500 N

300M Morsetto universale, Filettato, M12 Foro, 26 mm Max Flangia