Startseite

NVENT ERICO - ERI386820 300M UN.BEAMCL,M10 HOLE,THREADED,20 MM M - 386820

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI386820 300M UN.BEAMCL,M10 HOLE,THREADED,20 MM M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893868241

Artikelnummer

ERI386820

Herstellernummer

386820

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

0...20 mm

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Zulässige Nutzlast:

2500 N

300M Morsetto universale, Filettato, M10 Foro, 20 mm Max Flangia