Startseite

NVENT ERICO - ERI386810 300M UN.BEAMCL,M8 HOLE,THREADED,18 MM MA - 386810

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI386810 300M UN.BEAMCL,M8 HOLE,THREADED,18 MM MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893868142

Artikelnummer

ERI386810

Herstellernummer

386810

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Flanschstärke:

0...18 mm

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Zulässige Nutzlast:

1200 N

300M Morsetto universale, Filettato, M8 Foro, 18 mm Max Flangia