NVENT ERICO - ERI386805 300M UN.BEAMCL,M6 HOLE,THREADED,18 MM MA - 386805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm
Packung
140 ST
EAN
8711893003741
Artikelnummer
ERI386805
Herstellernummer
386805
Hersteller
ERI
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
0...18 mm
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Zulässige Nutzlast:
1200 N


