Startseite

NVENT ERICO - ERI385910 CHN CHAIN,ST,EG,30 M,300 N LOAD - 385910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gliederkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Materialstärke - 2.5 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4018292859103

Artikelnummer

ERI385910

Herstellernummer

385910

Hersteller

ERI

Ausführung:

Gliederkette

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

300 N

Breite des Glieds:

10 mm

Catena ad anelli arrotondati. Conforme allo standard DIN 5685.