NVENT ERICO - ERI385900 CHK CHAIN,25 M,1,200 N LOAD - 385900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke - 3.1 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4018292859004
Artikelnummer
ERI385900
Herstellernummer
385900
Hersteller
ERI
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
3.1 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
1200 N
Breite des Glieds:
14 mm
Versatile catena a doppio anello non saldata. Conforme allo standard DIN 5686.


