NVENT ERICO - ERI385870 CHK CHAIN,30 M,500 N LOAD - 385870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke - 2.2 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4018292858700
Artikelnummer
ERI385870
Herstellernummer
385870
Hersteller
ERI
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.2 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
500 N
Breite des Glieds:
10 mm
Versatile catena a doppio anello non saldata. Conforme allo standard DIN 5686.


