Startseite

NVENT ERICO - ERI366595 TELESCOPIC STRUT REP TRAPEZE KIT,3MM - 366595

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Art des Endanschlusses - sonstige

  • Zulässige Nutzlast - 67 kg

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

Packung

  • 10 ST

EAN

0782856959786

Artikelnummer

ERI366595

Herstellernummer

366595

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Art des Endanschlusses:

sonstige

Zulässige Nutzlast:

67 kg

Kabeldurchmesser:

3 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

3 m

Farbe:

Zink

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Soluzione pronta all'uso composta da un profilo Strut Telescopico, due cavi con terminale a gancio e due meccanismi di bloccaggio. Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio. La sezione continua del profilo strut Telescopico permette il montaggio di qualsiasi accessorio standard per profili Strut in qualunque posizione tra i due cavi di sostegno. Supporta fino a sette conduits 2"(50 DN) , sei tubi riempiti con acqua da 2" (50 DN) con 3 m di interspaziatura, o canale portacavi fino a 450 mm di larghezza. Conduit e tubi possono posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio