NVENT ERICO - ERI360493 PYRAMID EQUIPMENT SUP. FRAME EXTENSION K - 360493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1588 mm
Breite - 1.26 mm
Set-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0782856854895
Artikelnummer
ERI360493
Herstellernummer
360493
Hersteller
ERI
Länge:
1588 mm
Breite:
1.26 mm
Set-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Consente l'adozione di lunghezze personalizzate del supporto dell'unità di condizionamento fissando il Kit di estensione nVent CADDY Pyramid in serie a un Kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid. Il kit include due basi per colonna, il telaio e i morsetti per il semplice fissaggio al Kit di supporto nVent CADDY Pyramid dell'unità di condizionamento. I tubi quadrati e le barre trasversali offrono capacità di carico e flessione superiori rispetto ai profili strut standard. L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di una sola persona e di un unico attrezzo. La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido. Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.


